Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dowel Pin Stainless Steel 3/16 D X 7/8 Inch Length, 25PK | AE3NDW 5EEK3

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dowel Pin Rostfritt stål 3/16 DX 7/8 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NDW Modell: MS16555-642Korsreferens: 5EEK3

Få det Maj 15, Onsdag
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
662SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1876 till 0.1878 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)4000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd7 / 8 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dowel Pin Rostfritt stål 3/16 DX 7/8 tum Längd, 25PK
662SEK /packa