Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-653 Dowel Pin Rostfritt Stål 5/16 DX 1 Inch Längd, 25PK | AE3NEH 5EEL4

APPROVED VENDOR MS16555-653 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16 DX 1 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NEH Modell: MS16555-653Korsreferens: 5EEL4
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
2 756 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)11,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-653 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16 DX 1 tum Längd, 25PK
2 756 kr /packa