BALDOR MOTOR Fotmonterade motorer, trefas, ODP


Filter
Bas: RG , Hölje: Öppen , Kapslingstyp: ODP , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 145T , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 22/23 , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmonterad , Antal polacker: 04 , Total längd: 16.37 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 7/8 "" , Termiskt skydd: Automatisk/manuell AV
StilModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris (ex moms)
A
EBM3154T
----3 tel---26 095 SEK
A
EBM3157T
----3 tel---29 776 SEK
B
EBM3311T
-20.4-19.4/9.7-7.5379C177056 740 SEK
A
EBM3116T
1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176523 510 SEK
C
BM3116
1.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172520 171 SEK
A
EBM3211T
2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176536 538 SEK
A
EBM3218T
3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175045 150 SEK
A
EBM3248T
3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175038 802 SEK
B
EBM3313T
5.51 Amps26-25/12.586.2 LB-FT10382B177071 163 SEK
B
EBM2513T
7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B176594 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?