Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-657 Dowel Pin Rostfritt Stål 5/16 DX 2 Inch Längd, 25PK | AE3NEM 5EEL8

APPROVED VENDOR MS16555-657 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16 DX 2 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NEM Modell: MS16555-657Korsreferens: 5EEL8

Få det Maj 14, Tisdag
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
906SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)11,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-657 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16 DX 2 tum Längd, 25PK
906SEK /packa