Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MS51576-37 Shoulder Screw Ms Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 5PK | AE3YCH 5GTX3

APPROVED VENDOR MS51576-37 Axelskruv Ms Rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3YCH Modell: MS51576-37Korsreferens: 5GTX3
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
3 313 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
Finishpassive
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head StyleStandard
Material303 Stainless Steel
Rockwell Hårdhet262 HB max.
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd5 / 8 "
Axellängdstolerans+/- 0.003 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypMilitär Spec

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-37 Axelskruv Ms Rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 5PK
3 313 kr /packa