AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bärbara pumpar i Cool-Air-serien, CO-monitor


Filter
Filtrering: 0.5 till 0.7 mikron , Flödeshastighet @ 10 psi: CFM 9 , Flödeshastighet @ 15 psi: CFM 12 , Max. Tryck: 15 psi , Motortyp: elektriska , Utgående lufttemp.: 140 grader till 180 grader. F , Fas: 1 , Temp. Räckvidd: 140 grader till 180 grader. F , Typ: Twin Air Tank Med CO Monitor
StilModellAmpsFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPFolk tjänadeSpänningPris (ex moms)
A
BAC-203TCO
----Upp till 4 arbetare115/208 till 230V AC101 853 SEK
A
BAC-103TCO
4.8/9.2ACFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hp2100 till 115/ 208 till 230V AC67 353 SEK
RFQ
A
BAC-173TCO
7.2/14.4ACFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hk3115/208 till 230V AC84 603 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?