Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS51576-9 Axelskruv Ms Rostfritt Stål 8-32 X 3/16, 5PK | AE3YCA 5GTU5

APPROVED VENDOR MS51576-9 Axelskruv Ms Rostfritt stål 8-32 X 3/16", 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3YCA Modell: MS51576-9Korsreferens: 5GTU5
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
463SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
Finishpassive
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 32 "
Head StyleStandard
Material303 Stainless Steel
Rockwell Hårdhet262 HB max.
Axeldia.3 / 16 "
Axellängd5 / 16 "
Axellängdstolerans+/- 0.003 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek8-32
TypMilitär Spec

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-9 Axelskruv Ms Rostfritt stål 8-32 X 3/16", 5PK
463SEK /packa