A B Färg: Svart , Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 3A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.81 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: TB300 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.56in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Tråd storlek: 8-32in , Typ: Barriärremsa , Spänning: 600V , Spänningsvärde: 600V , Bredd: 1.33 " , trådmätare: 22 AWG till 8 AWG , Max trådmätare: 8 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG