Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P14300 sprintstift Huvudlös 3/16 x 1 1/32 L med 2 ringar | AC3WRR 2XAF1

APPROVED VENDOR P14300 sprintstift utan huvud 3/16 x 1 1/32 L med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WRR Modell: P14300Korsreferens: 2XAF1
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd1.031 "
Material1215 Steel
Total längd1.031 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14300 sprintstift utan huvud 3/16 x 1 1/32 L med 2 ringar
147SEK /enhet