Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR P14375 Clevis Pin Headless 3/8 x 3 11/32l With 2 Rings | AC3WTH 2XAG7

APPROVED VENDOR P14375 sprintstift utan huvud 3/8 x 3 11/32 l med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WTH Modell: P14375Korsreferens: 2XAG7
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd3 11 / 32 "
Material1215 Steel
Total längd3 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14375 sprintstift utan huvud 3/8 x 3 11/32 l med 2 ringar
123SEK /enhet