BALDOR MOTOR Fjädrande fläkt- och fläktmotorer, enfas, ODP


Filter
Bas: RS , Bastyp: Uthållig , Duty Rating: KONT , Hölje: Öppen , Kapslingstyp: ODP , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 145TY , Hz: 60 , Montering: F1 , Monteringstyp: Fjädrande bas , Betyg: 60 Hz , RPM: 1725 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 0.875 " , Starttyp: Direkt online , Vikt: 48 Ib
StilModellArtikelAmpsNedbrytningsmomentmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
ERL1319A277
Fläkt / fläktmotorDen 5.2-3540LC-41.500 hk14.67 "13 405 SEK
A
ERL1313A
Fläkt / fläktmotor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hk13.3 "11 933 SEK
A
ERL1319A
Fläkt / fläktmotor18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-12 763 SEK
B
ERM3158TA
Fläkt / fläktmotor------13.64 "13 564 SEK
C
RL1301A277
Kondensatorfläktmotor2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-7 717 SEK
C
RL1304A
Kondensatorfläktmotor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-9 614 SEK
C
RL1304A277
Kondensatorfläktmotor3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-8 032 SEK
C
RL1307A277
Kondensatorfläktmotor4.2---04. 75-11 061 SEK
C
RL1310A
Kondensatorfläktmotor13.4/6.76.73 LB-FT-4.65 Amps041-13 733 SEK
C
RL1323A
Kondensatorfläktmotor8/43 LB-FT-5.7 Amps04.5-6 834 SEK
C
RL1310A277
Kondensatorfläktmotor5.47.8 LB-FT-4 Amps041-14 549 SEK
C
RL1307A
Kondensatorfläktmotor10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 Amps04. 75-12 649 SEK
C
RL1324A
Kondensatorfläktmotor10/54.7 LB-FT-3.9 Amps04. 75-10 116 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?