Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR P15-009 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/4, 5PK | AC3WTU 2XAH8

APPROVED VENDOR P15-009 sprintstift 18-8 0.187 X 1 1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3WTU Modell: P15-009Korsreferens: 2XAH8

Få det Maj 8, Onsdag
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
100SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.25 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypStandard
Användbar längd1 7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-009 sprintstift 18-8 0.187 X 1 1/4, 5PK
100SEK /packa