Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK | AC3WTY 2XAJ3

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3WTY Modell: P15-017Korsreferens: 2XAJ3
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
223SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypStandard
Användbar längd23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK
223SEK /packa