Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P15-065 sprintstift Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 tum Längd | AC3WUM 2XAK7

APPROVED VENDOR P15-065 sprintstift standard 18-8 0.375 diameter x 3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3WUM Modell: P15-065Korsreferens: 2XAK7
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-065 sprintstift standard 18-8 0.375 diameter x 3/4 tums längd
65SEK /enhet