Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P15-091 sprintstift Standard 18-8 0.500 Diameter x 1 tum Längd | AC3WUX 2XAL7

APPROVED VENDOR P15-091 sprintstift Standard 18-8 0.500 diameter x 1 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3WUX Modell: P15-091Korsreferens: 2XAL7
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1"
Pin Dia.1 / 2 "
TypStandard
Användbar längd49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-091 sprintstift Standard 18-8 0.500 diameter x 1 tums längd
158SEK /enhet