Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202RN03052R001G Dubbla styva platthjul 350 Lb 3 tums diameter | AC6DVD 33H647

ALBION 202RN03052R001G Dubbla styv plåthjul 350 Lb 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC6DVD Modell: 202RN03052R001GKorsreferens: 33H647

Få det Maj 7, Tisdag
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer75 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg350 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd2-3/8 x 3-3/8"
Totala höjden3.875 "
Plate Storlek3-1/8 x 4-1/8"
Plattjocklek0.149 "
plattypA
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202RN03052R001G Dubbla styv plåthjul 350 Lb 3 tums diameter
19SEK /enhet