Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P6434MR Borrbussning Typ Headless Press Fit Borrstorlek 11/16 In | AA3JLD 11M085

APPROVED VENDOR P6434MR Borrbussning Typ Headless Press Fit Borrstorlek 11/16 In

Finns i lager
Artikel: AA3JLD Modell: P6434MRKorsreferens: 11M085

Få det Maj 6, Måndag
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypHuvudlös presspassning
Koncentricitetstolerans0.0005 "TIR Max
Borrstorlek11 / 16 "
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.11 / 16 "
Inuti Dia. Tolerans0.0001- + 0.0005 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+0.0015 - +0.0018 "
Total längd2.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)5.4
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia. ToleransBussningstypKoncentricitetstoleransTotal längdBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR H136BA Borrbussning Typ H Borrstorlek # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad803SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138AA Borrbussning Typ H Borrstorlek # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad922SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138AM Borrbussning Typ H Borrstorlek # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138 AM+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad826SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138AR Borrbussning Typ H Borrstorlek # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad826SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138BJ Borrbussning Typ H Borrstorlek # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad870SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138CX Borrbussning Typ H Borrstorlek 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad261SEK
GODKÄND SÄLJARE H14416RF Borrbussning typ H Borrstorlek 1-13 / 32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Huvudpresspassning0.0005 "TIR Max1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 genom härdad558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P6434MR Borrbussning Typ Headless Press Fit Borrstorlek 11/16 In
274SEK /enhet