GODKÄNT SÄLJARE PCR.253604001040308 Perforerat stålplåt 40 x 36 0.250 Diameter rund | AE6ANF 5PDJ7

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Perforerad stålplåt 40 x 36 0.250 diameter rund

Finns i lager
Artikel: AE6ANF Modell: PCR.253604001040308Korsreferens: 5PDJ7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerat ark
Legeringstyp1008
Mellanslag3 / 8 "
FinishKvarn
HårdhetsskalaBrinnell
Hål Dia.0.25 "
HålmönsterFörskjuten
HålformRunda
Längd40 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialKolstål
Öppen yta40%
TemperKallvalsad
Draghållfasthet49,000
Tjocklek0.25 "
Tjocktolerans-0.000 / + 0.015 "
Typisk hårdhet95,000
Bredd36 "
Breddstolerans+0.250 "
Sträckgräns42,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod7209900000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Perforerad stålplåt 40 x 36 0.250 diameter rund
6 933 kr /enhet