PARKER kulventiler


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Höjd: 4.98 " , Längd: 4.51 " , Max. Arbetstryck: 414 Bar , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Max. Arbetstryck: 6000 PSI , Portstorlek: 1 "NPT , Tryckområde: 0 till 6000 PSI , Trådtyp: NPT , Rörstorlek: 3 / 8 " , Bredd: 2.5 "
StilModellRörstorlekBollmaterialBody MaterialHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialStammtypPris (ex moms)
A
BVHP16NSS1N
---1"Delrin-Stål-3 825 SEK
B
XV501SS-16
1"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton--4 338 SEK
C
XV590P-8
1 / 2 "Förkromad mässingMässingfullVitonVitonMässingUtblåsningsbevis841 SEK
D
XVP501SS-8
1 / 2 "Rostfritt stål316 Stainless SteelfullVitonViton316 Stainless SteelUtblåsningsbevis1 195 SEK
E
XVP500P-32
2"Förkromad mässingMässing-PTFEPTFE--1 521 SEK
F
XV502SS-32
2"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton-Utblåsningsbevis5 478 SEK
G
6A-MB6LPFA-SSP
3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelfullPTFEPFA316 Stainless Steel12 "x 51"3 682 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?