GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-25-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 1/2 tum x 6 fot | AB2VFE 1NZE1

APPROVED VENDOR SB-3003-0125-25-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 1/2 tum x 6 fot

Artikel: AB2VFE Modell: SB-3003-0125-25-72Korsreferens: 1NZE1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

970SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp3003
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+/- 0.500 "
MaterialAluminium
TemperH14 (1/2 hård)
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.006 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet40
Typisk draghållfasthet22,000 psi
Typisk avkastningsstyrka16,000 till 21,000 PSI
Bredd2.5 "
Breddstolerans+/- 0.063 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLegeringstypFinishTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-36 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "353SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-72 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "567SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "252SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "435SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "723SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-02-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 tum x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI2"+/- 0.063 "263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-3003-0125-25-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 1/2 tum x 6 fot
970SEK /enhet