GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-1000-04-11 Blankt stål 4140 1 tum T 4 x 11 3/4 In | AB3QXC 1UXH7

APPROVED VENDOR SB-4140-1000-04-11 Blankt stål 4140 1 tum T 4 x 11 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3QXC Modell: SB-4140-1000-04-11Korsreferens: 1UXH7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTomt lager
Legeringstyp4140/4142
FinishKvarn
HårdhetsskalaRc
Längd11.75 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialLegerat stål
TemperVärmebehandlad
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypPrecision
Typisk hårdhetC26-C32
Typisk draghållfasthet148,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka127,000 till 150,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7228703081
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0250-04-11 Blankt stål 4140 1/4 tum T 4 x 11 3/4 tum | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"3 227 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0375-02-11 Blankt stål 4140 3/8 tum T 2 x 11 3/4 tum | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"2 233 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0375-04-11 Blankt stål 4140 3/8 tum T 4 x 11 3/4 tum | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"3 297 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-12-11 Blank Steel 4140 1/2 Inch T 12 x 11 3/4 In | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "7 981 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-02-11 Blankt stål 4140 1/2 tum T 2 x 11 3/4 tum | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"2 083 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-04-11 Blankt stål 4140 1/2 tum T 4 x 11 3/4 tum | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"3 240 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-06-05 Blank Steel 4140 1/2 Inch T 6 x 5 3/4 In | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"2 621 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-1000-04-11 Blankt stål 4140 1 tum T 4 x 11 3/4 tum
2 831 kr /enhet