Wilkerson R21-04-000 luftregulator används för att styra och reglera trycket på tryckluft i pneumatiska system. Det är en viktig komponent inom tillverknings-, automations- och byggbranschen.
Funktioner:
- Wilkerson R21-04-000 Dial-Air-regulator har en zinkkropp för korrosionsbeständighet och en nitriltätning för läckagesäkra anslutningar.
- Den har en balanserad ventildesign för att utjämna trycket mellan inlopp och utlopp.
- Denna luftregulator har en icke-stigande tryckknapp för att justera flödet mellan 5 till 160 PSIG.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller och felsöker jag en luftregulator?
S. Regelbundet underhåll innefattar kontroll av luftläckor, inspektion och rengöring av regulatorkomponenterna och säkerställande av korrekt smörjning om så krävs. Felsökning inkluderar att åtgärda tryckinkonsekvenser, överdriven vibration eller oregelbunden drift.
F. Vad är skillnaden mellan en avlastande och en icke-avlastande luftregulator?
A. En avlastande luftregulator släpper ut övertryck nedströms när det inställda trycket överskrids. Den inkluderar en övertrycksventil eller ventiler för att avlasta övertrycket. Å andra sidan släpper inte en icke-avlastande luftregulator inte ut övertryck och upprätthåller ett slutet system när det inställda trycket överskrids.
F. Hur säkerställer jag exakta tryckavläsningar från en luftregulator?
A. För att säkerställa exakta tryckavläsningar, installera tryckmätaren eller trycksensorn på en plats nedströms om luftregulatorn. Att placera det före några restriktioner, filter eller andra komponenter kan ge en mer exakt avläsning av det reglerade trycket.
F. Vad är skillnaden mellan en enstegs och en tvåstegs luftregulator?
A. En enstegs luftregulator arbetar med ett enda tryckreduktionssteg, vilket direkt sänker inloppstrycket till det önskade inställda trycket. Däremot har en tvåstegs luftregulator två tryckreduktionssteg. Det första steget reducerar trycket till en mellannivå och det andra steget reducerar det ytterligare till det slutliga önskade inställda trycket. Tvåstegsregulatorer används när exakt styrning och reglering av nedströmstrycket krävs.