Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SB-6061-0500-08-08 Blank Aluminium 6061 1/2 x 8 x 8 In | AB2VAY 1NYP5

APPROVED VENDOR SB-6061-0500-08-08 Blank aluminium 6061 1/2 x 8 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AB2VAY Modell: SB-6061-0500-08-08Korsreferens: 1NYP5
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
1 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTomt lager
Legeringstyp6061
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd8"
Längdtolerans+/- 0.002 "
MaterialAluminium
TemperT651 / T6511
Tjocklek0.5 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypPrecision
Typisk hårdhet95
Typisk draghållfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrka40,000 PSI
Bredd8"
Breddstolerans+/- 0.002 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6538
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0375-06-06 Tomt aluminium 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"1 009 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0375-08-12 Tomt aluminium 6061 3/8 x 8 x 12 tum | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"1 759 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0375-08-08 Tomt aluminium 6061 3/8 x 8 x 8 tum | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"1 351 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0500-12-12 Tom aluminium 6061 1/2 x 12 x 12 tum | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "2 527 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0500-12-18 Tomt aluminium 6061 1/2 x 12 x 18 tum | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "3 594 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0500-12-24 Tomt aluminium 6061 1/2 x 12 x 24 tum | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "4 286 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0500-02-12 Tomt aluminium 6061 1/2 x 2 x 12 tum | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"810SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0500-08-08 Blank aluminium 6061 1/2 x 8 x 8 tum
1 423 kr /enhet