Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SC22040120-100P1 Hylsskruv Standard M4 x 0.70X12, 100PK | AE9BUQ 6HHH6

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Insexskruv Standard M4 x 0.70X12, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9BUQ Modell: SC22040120-100P1Korsreferens: 6HHH6
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypStandard
Längd under huvudet12mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Insexskruv Standard M4 x 0.70X12, 100PK
170SEK /packa