Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22080500-100P1 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X50, 100PK | AE9FCN 6JDK1

APPROVED VENDOR SC22080500-100P1 Insexskruv Standard M8 x 1.25X50, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9FCN Modell: SC22080500-100P1Korsreferens: 6JDK1
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
823SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet50mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC28mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.053
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080500-100P1 Insexskruv Standard M8 x 1.25X50, 100PK
823SEK /packa