Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SC22100250-100P1 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 25, 100PK | AE9FCU 6JDK6

APPROVED VENDOR SC22100250-100P1 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 25, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9FCU Modell: SC22100250-100P1Korsreferens: 6JDK6

Få det Maj 22, Onsdag
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
855SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypStandard
Längd under huvudet25mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.107
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100250-100P1 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 25, 100PK
855SEK /packa