FLEXTECH Kraftig kylarslang


Filter
Färg: Blå , Längd: 3ft. , Material: Silikon , Temp. Räckvidd: -65 grader till 350 grader F. , Typ: Klass B-rör
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris (ex moms)
A
C40-100 X 36
1"1-13 / 32 "75 PSI571 SEK
A
C40-150 X 36
1-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI714 SEK
A
C40-125 X 36
1-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI681 SEK
A
C40-112 X 36
1-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI639 SEK
A
C40-175 X 36
1-3 / 4 "2-5 / 32 "56 PSI833 SEK
A
C40-162 X 36
1-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI754 SEK
A
C40-187 X 36
1-7 / 8 "2-17 / 64 "50 PSI862 SEK
A
C40-138 X 36
1-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI675 SEK
A
C40-200 X 36
2"2-13 / 32 "50 PSI928 SEK
A
C40-250 X 36
2-1 / 2 "2-29 / 32 "44 PSI1 053 SEK
A
C40-225 X 36
2-1 / 4 "2-41 / 64 "44 PSI970 SEK
A
C40-212 X 36
2-1 / 8 "2-33 / 64 "50 PSI937 SEK
A
C40-275 X 36
2-3 / 4 "3-5 / 32 "37 PSI1 187 SEK
A
C40-262 X 36
2-5 / 8 "3-1 / 64 "37 PSI1 126 SEK
A
C40-287 X 36
2-7 / 8 "3-17 / 64 "31 PSI1 186 SEK
A
C40-238 X 36
2-13 / 32 "2-25 / 32 "44 PSI1 011 SEK
A
C40-300 X 36
3"3-13 / 32 "21 PSI1 175 SEK
A
C40-350 X 36
3-1 / 2 "3-29 / 32 "18 PSI1 361 SEK
A
C40-075 X 36
3 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI499 SEK
A
C40-087 X 36
7 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI531 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?