Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 40, 50PK | AE9FDE 6JDL6

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 40, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE9FDE Modell: SC22120400-050P2Korsreferens: 6JDL6
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
810SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet40mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 40, 50PK
810SEK /packa