Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51500.037.0075 Transportbult Rostfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Transportbult Rostfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3TZU Modell: U51500.037.0075Korsref.: 1VE16
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
351SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek25 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.844-0.782 "
Huvudhöjd0.208 till 0.188 "
Head TypRunda
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.219 till 0.188 "
Fyrkantig bredd0.388 till 0.368 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.46
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Transportbult Rostfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
351SEK /packa