EXTECH Termoelement Datalogger


Filter
Noggrannhet: +/- 0.4% av läsning (+1.8 grader F / 1 grader C) Typer J, K, E, T och +/- 0.5% av läsning (+5 grader F / 3 grader C) Typer R, S , Automatisk avstängning: Ja , Batterityp: AAA , Datahållning: Ja , Display: Display , Gränssnitt: SD-kort , Minne: Min Max , Antal ingångar: 12 , Sondkontakt: Termo , Upplösning: 0.1 grader, 1 grader , Samplingshastighet: 1 till 3600 sek. , Temp. Räckvidd: -148 grader till 3092 grader
StilModellKalibrerings certifikatPris (ex moms)
A
TM500-NIST
NIST23 685 SEK
A
TM500
Frivillig23 017 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?