Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TAC0603-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 3/32 Inch, 100PK | AA9XAC 1HBY8

APPROVED VENDOR TAC0603-100 Halvrörsnit 3/32 X 3/32 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XAC Modell: TAC0603-100Korsreferens: 1HBY8

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.027 till 0.056 "
Huvud Dia.0.147 "
Huvudhöjd0.023 "
Head TypOval
Hålstorlek0.096 "
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd3 / 32 "
NittmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0603-100 Halvrörsnit 3/32 X 3/32 tum, 100PK
300SEK /packa