Hjulmaterial: Icke märkande gummi , Hjulstorlek: 4" x 1" & 5" x 1 1/2" , Hjultyp: (4) Vridbar, (2) Styv , Färg: Grå, vit (stolpar) , Inkluderar: (4) Svängbara hjul 4" x 1", och (2) styva mitthjul 5" x 1-1/2" , Max. Plattformshöjd: 53 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 6 , Antal maximala kapslingsbara: 4 , Plattformshöjd: 10 " , Plattformslängd: 16.5 " , Plattformsmaterial: Plast , Plattformsbredd: 44 " , Kraftkälla: Manuell
Häckande Slim Truck
Vestil häckande smala vagnar är idealiska för att lagra / transportera små paket i livsmedelsbutiker, lager, köpcentra och postkontor. Dessa häckande smala lastbilar manövrerar lätt genom trånga dörröppningar/gångar och har kullagerutrustade svänghjul för att minimera ljudnivåer och tåla belastningar på upp till 700 lb. De har stötfångare som inte markerar på både fram- och baksidan för att förhindra skador vid kollisioner. Välj från ett omfattande utbud av smala lastbilar med kapsling, tillgängliga i 50.5 & 53 tums innerhöjder på Raptor Supplies.