Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC0404-100 Semi-Tubular Rivet 1/16 X 1/8 Inch, 100PK | AA9XBV 1HEA9

APPROVED VENDOR TFC0404-100 Halvrörsnit 1/16 X 1/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XBV Modell: TFC0404-100Korsreferens: 1HEA9
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
382SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.074 till 0.104 "
Huvud Dia.0.109 "
Huvudhöjd0.017 "
Head TypOval
Hålstorlek0.064 "
Niten Dia.1 / 16 "
Nittlängd1 / 8 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0404-100 Halvrörsnit 1/16 X 1/8 tum, 100PK
382SEK /packa