Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/32 Inch, 50PK | AA9XCF 1HED1

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Halvrörsnit 1/8 X 5/32 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9XCF Modell: TFC0805-50Korsreferens: 1HED1
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
240SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.067 till 0.098 "
Huvud Dia.0.218 "
Huvudhöjd0.034 "
Head TypOval
Hålstorlek0.129 "
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd5 / 32 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Halvrörsnit 1/8 X 5/32 tum, 50PK
240SEK /packa