Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 5/16 Inch, 50PK | AA9XCT 1HEE3

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 Halvrörsnit 9/64 X 5/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9XCT Modell: TFC0910.4-50Korsreferens: 1HEE3
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
283SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.212 till 0.242 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.156 "
Niten Dia.9 / 64 "
Nittlängd5 / 16 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 Halvrörsnit 9/64 X 5/16 tum, 50PK
283SEK /packa