Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/2 Inch, 50PK | AA9XDC 1HEF3

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Halvrörsnit 3/16 X 1/2 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9XDC Modell: TFC1216.4-50Korsreferens: 1HEF3

Få det Maj 8, Onsdag
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
386SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.370 till 0.410 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.201 "
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd1 / 2 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Halvrörsnit 3/16 X 1/2 tum, 50PK
386SEK /packa