GRAINGER CD-100 Cylinder Handtruck 40 lb. Röd | AJ2KHJ 8D060

GRAINGER CD-100 Cylinder Handtruck 40 lb. Röd

Finns i lager
Artikel: AJ2KHJ Modell: CD-100Korsreferens: 8D060

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

806SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropan Cylinder Dolly
FinishPulverlackat
Hantera typKontinuerlig ram enda stift
Lastkapacitet100 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen15-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre7"
Övergripande djup15.5 "
Totala höjden44 "
Total bredd15.5 "
Hjuldiameter7"
HjultypFastämne
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9785
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER CD-100 Cylinder Handtruck 40 lb. Röd
806SEK /enhet