Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TG2457 430035 Vattenvärmarelement | AB9MQU 2E049

APPROVED VENDOR TG2457 430035 Vattenvärmarelement

Finns i lager
Artikel: AB9MQU Modell: TG2457 430035Korsreferens: 2E049
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattenberedare
PassarAlla tankflänsar med 4 bulthål på 2 1/2 "Diameter bultcirkel
Hz60
Infoga längd (in.)11-11/16
Pläteringzink
MantelmaterialKoppar
StilSkruva på
TypDensitet med låg watt
Spänning240
Watt4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8516900500
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMantelmaterialStilTypSpänningWattPris
GODKÄNT SÄLJARE TG1157 430019 Varmvattenelement | AB9MQR 2E046 TG1157 430019KopparSkruva påLåg watt densitet2401500152SEK
GODKÄND LEVERANTÖR TG2307 430027 Vattenvärmarelement | AB9MQT 2E048 TG2307 430027KopparSkruva påLåg watt densitet2403000178SEK
GODKÄND LEVERANTÖR TG-1157L 430043 Vattenvärmarelement | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043KopparSkruva påDensitet med låg watt1201500152SEK
GODKÄND LEVERANTÖR TG2257 430051 Vattenvärmarelement | AB9MQZ 2E105 TG2257 430051KopparSkruva påLåg watt densitet2402500177SEK
GODKÄND SÄLJARE SG1157L 430060 Varmvattenelement | AB9MRW 2E295 SG1157L 430060KopparSkruva inDensitet med låg watt1201500115SEK
GODKÄND SÄLJARE SG1157 430078 Varmvattenberedare | AB9MRX 2E298 SG1157 430078KopparSkruva inDensitet med låg watt2401500115SEK
GODKÄNT SÄLJARE SG1207 430086 Varmvattenberedare | AB9MRY 2E299 SG1207 430086KopparSkruva inDensitet med låg watt2402000125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TG2457 430035 Vattenvärmarelement
185SEK /enhet