LINCOLN Hävfettpistoler: bärbar och manuell manövermekanism


Filter
Slanglängd: 18 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellMax. ArbetstryckVerktygslängdRörmaterialPris (ex moms)
A
1148
10,000 psi21.75 "Metall950 SEK
B
1142
10,000 psi21.75 "Metall741 SEK
C
1147
10,000 psi21.75 "Metall936 SEK
D
1037
3000 psi27.25 "Metall3 673 SEK
D
1035
7000 psi27.25 "Metall3 569 SEK
E
1142CLR
7500 psi-polykarbonat1 489 SEK
F
G102
8000 psi21.75 "Metall601 SEK
G
1145
Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metall1 679 SEK
H
1013
Dual 4000 eller 7000 psi22.875 "Metall1 181 SEK

Hävfettpistoler: bärbar och manuell manövermekanism

Lincoln fettpistoler är konstruerade för att smörja komponenter och minska friktionsförlusterna i bilar och industrimaskiner. Dessa handmanövrerade fettpistoler har en kraftig stålspak för pumpning av fettet från pipan till röret och en fat för att antingen inrymma fettröret (patronen) eller bulkförsörjningen. De är vidare integrerade med 18-tums flexibel / styv slang för att placera kontakten på den avsedda platsen och en följarstång, med en fjädermekanism, för att sätta in ett nytt fettrör. De klarar arbetstryck från 3000 till 10000 psi och finns i polykarbonat och metallrörsmaterial på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?