Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TSC0608-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WWW 1HBN5

APPROVED VENDOR TSC0608-100 Halvrörsnit 3/32 X 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WWW Modell: TSC0608-100Korsreferens: 1HBN5
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
Finishzink
Grip Range0.183 till 0.212 "
Huvud Dia.0.147 "
Huvudhöjd0.023 "
Head TypOval
Hålstorlek0.096 "
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd1 / 4 "
NittmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0608-100 Halvrörsnit 3/32 X 1/4 tum, 100PK
211SEK /packa