A Tillbaka D-ring: Webbloop , Bröstbandsspännen: QC med läderisolatorer , Färg: Svart , främre D-ring: Nej , Hårdvara Material: Legerat stål , Seleapplikation: Ljusbåge , Benremsspännen: QC med läderisolatorer , Axelremsspännen: MB , D-ringar på sidan: Med Pad , Underbäckensrem: Ja , Brottgräns: 5000 lb. , Webbmaterial: Nomex (R) , Viktkapacitet: 425 lb.
Hot Work Helkroppsselar, Med Pad
Falltech G8081 Series helkroppsselar är utrustning utformad för att ge maximalt skydd och komfort för arbetare på höga höjder i byggapplikationer.
Funktioner
- Falltech G8081-seriens helkroppsselar är konstruerade för att hantera tunga belastningar upp till 425 lb. Detta säkerställer att arbetare med säkerhet kan utföra sina uppgifter samtidigt som de vet att de är väl skyddade.
- Dessa helkroppsselar är utrustade med D-ringar, vilket ger fästpunkter för linor, vilket förbättrar deras styrka och tillförlitlighet.
- De har snabbkopplingsspännen som möjliggör enkel och effektiv på- och avtagning för en säker och bekväm passform utan krångel.
- Dessa selar har ett friktionsliknande båljusteringssystem, vilket gör att användarna kan anpassa passformen för optimal komfort och säkerhet.
- De har vaddering på rygg och axlar för ökad komfort under långa användningsperioder, vilket minskar tryckpunkter och låter arbetarna fokusera på sina uppgifter utan obehag.
- Dessa selar är utrustade med dubbla bålhållare för att förvara tomgångslinsanslutningar på ett säkert sätt, vilket säkerställer att kontakterna hålls organiserade och förhindrar intrassling.