Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSI0310075S0-010P Tumskruvspad 5/16-18 3/4 Längd, 10PK | AD7LDV 4FAF9

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Tumskruvspad 5/16-18 3/4" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD7LDV Modell: TSI0310075S0-010PKorsreferens: 4FAF9

Få det Maj 14, Tisdag
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ S
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.75 till 0.78 "
HuvudmaterialStål, zink
Head TypSpade
Huvudets bredd0.67 till 0.7 "
Längd3 / 4 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Axeldia.0.56 till 0.59 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Tumskruvspad 5/16-18 3/4" Längd, 10PK
201SEK /packa