BALDOR MOTOR 50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA ram trefas


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Hz: 50 , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Betyg: 40C AMB-CONT , RPM: 1425 IP23 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,500 rpm
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris (ex moms)
A
M3112-57
----581.25-230/4007 444 SEK
A
M3108-57
----671.25-230/4006 689 SEK
B
EM3116-57
1.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 SEK
B
EM3116T-57
1.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 SEK
B
EM3154T-57
1.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 SEK
B
EM3157T-57
2.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 SEK
B
EM3211T-57
3.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.12 169 SEK
B
EM3218T-57
5.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.13 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?