COOPER ATKINS Digitala ficktermometrar


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Batterityp: 1.5 V silveroxid , Datahållning: Ja , Stammaterial: Rostfritt stål
StilModellNoggrannhetCase MaterialVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
DPP800WG
+/- 1 grader F-Display0.1 grader4"-40 till 450 grader F753 SEK
B
DPP400W
+/- 2 grader F Från 14 grader till 212 grader F, +/- 3 grader C Från -10 grader till 100 grader CABS plast3 siffror LCD0.1 grader till 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 till 392 grader F508 SEK
C
DFP450W
+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4 siffror LCD0.1 grader4.625 "-40 till 450 grader F755 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?