Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSIX0250075P-005P Tumskruvspad 1/4-20 3/4 Längd, 5PK | AD7KVY 4EZT9

APPROVED VENDOR TSIX0250075P-005P Tumskruvspad 1/4-20 3/4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7KVY Modell: TSIX0250075P-005PKorsreferens: 4EZT9
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ P
FinishEnkel
Huvudhöjd1 / 2 "
Huvudmaterial18-8 rostfritt stål
Head TypSpade
Huvudets bredd23 / 32 "
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetRC 80-90B
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075P-005P Tumskruvspad 1/4-20 3/4" Längd, 5PK
171SEK /packa