Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01036.037.0175 Plogbult Flat 3/8-16 X 1 3/4 Inch, 25PK | AA9CBX 1CFH2

APPROVED VENDOR U01036.037.0175 Plogbult platt 3/8-16 X 1 3/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9CBX Modell: U01036.037.0175Korsreferens: 1CFH2 / 177V77
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.708 "
Huvudhöjd0.312 "
Head Typ# 3 Flat
Längd1.75 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.387 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek3 / 8-16
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7191
Fartygets höjd (cm)6.68
Fartygets längd (cm)8.41
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0175 Plogbult platt 3/8-16 X 1 3/4 tum, 25PK
210SEK /packa