ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-seriens metriska packningsskärsatser


Allpax 6100-serien packningsskärsatser används för att exakt skära packningar och cirkulära fogar upp till 61 tum (1550 mm) i diameter, i material som läder, gummi, plast, PTFE och vulkaniserad fiber. Allpax 6100-seriens metriska packningsskärsatser består av fabriksmonterade verktyg som...t kräver installation och är redo att användas. Allt en operatör behöver är ett papper eller kartong, en penna för märkning på papperet eller packningsmaterialet och en Allpax 6100 Series metrisk packningsskärsats för att skära exakta flänspackningar. Dessa kit gör exakta snitt och lämnar rena kanter så att packningarna sitter ordentligt och bildar en tät tätning. Dessa packningsskärare i förlängningsstil flyttar sitt bladblock runt en central vridpunkt för att skapa ringpackningar. Skalan på blocket kan ställas in för att bilda packningar med specifika ytter- och innerdiametrar. Dessa kompassliknande bladskärare inkluderar en blockenhet och skärblad.Läs mer

Filter
Blockmaterial: Mässing , Skärbräda: Nej , Skärdjup: 19.05mm , Skärdia.: 19.05mm , Höjd: 2 1 / 2 " , Längd: 12 " , Typ: metrisk , Bredd: 9"
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterMax. ArbetstjocklekAntal bitarBody MaterialPris (ex moms)
A
AX6100
330mm0mm---3 405 SEK
A
AX6101
635mm0mm---3 639 SEK
RFQ
A
AX6102
940mm0mm---3 822 SEK
RFQ
A
AX6103
1245mm0mm---4 062 SEK
RFQ
A
AX6104
1550mm0mm---4 249 SEK
RFQ

Funktioner

  • Allpax 6100-seriens metriska packningsskärsatser är utformade för att skära icke-styva eller icke-metalliska packningsmaterial.
  • De kan användas med en mängd olika material inklusive kork, gummi, fiber, svamp och mer.
  • Dessa satser inkluderar ett skärblock i aluminium, förlängningsstänger av stål, standard- och kraftiga knivar och en dubbel metrisk/imperial skärindikator.
  • Den dubbla metriska/imperialiska skärindikatorn har ett bekvämt grepp och lättlästa, graverade skalor som garanterar exakta snitt.
  • De kommer i ett plastfodral, vilket gör det enkelt för användaren att bära dem i fält.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt metrisk packningsskärare?

Den viktigaste avgörande faktorn är om monteringen behöver vara stationär eller bärbar. I allmänhet är cirkulära metriska packningsskärare av förlängningsstil bärbara och lätta. Dessa elektriska packningsskärsatser används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Roterande packningsskärare, å andra sidan, är tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller arbetsbänk för packningsskärning på fast plats. Dessa cirkulära packningsskärare är idealiska för metalliska eller styva packningsmaterial, såväl som för att skära oregelbundet formade packningar. De drivs med antingen en handvev eller en elmotor. Den motoriserade versionen ger snabb, problemfri drift men kräver elektrisk kraft. Handmanövrerade packningsskärare kräver ingen elektrisk strömförsörjning och kan därför installeras var som helst.

Hur använder man Allpax 6100 metriska packningsskärsatser?

  • Gör ett litet hål i mitten.
  • Markera ytterdiametern (OD), innerdiametern (ID) och stigningscirkeldiametern (PCD) direkt på packningsmaterialet. Du kan bestämma placeringen av bulthålen med hjälp av en pappersmall.
  • Skapa ett pilothål i packningsmaterialet med ett hålverktyg.
  • Välj ett mittstift som är ungefär 1 mm (2/12 tum) längre än tjockleken på packningsmaterialet. För in stiftet genom packningsmaterialet. Den utskjutande mittpinnen ska sättas in i den försänkta hylsan i mitten av skärbrädan. Fördela packningsmaterialet jämnt över brädet.
  • På skärblocket, lossa tumskruven som håller skärbladet. Skär packningsmaterialet så att bladet sticker ut över dess tjocklek. Dra åt tumskruven.
  • Lossa den övre tumskruven. Justera ytterdiametern på skärblocksskalan genom att skjuta på svängstolpens indikator. Dra åt den övre tumskruven.
  • Hålet för vridstolpen ska placeras över mitttappen. Se till att skärblocket ligger plant på packningsmaterialet.
  • Med lätt tryck nedåt, rotera skärblocket medurs för att göra snittet. Tryck samtidigt ner packningsmaterialet för att förhindra rotation.
  • För tjocka eller svåra att skära packningsmaterial, gör flera grunda passager för att slutföra genomskärningen. Alternativt, skär halvvägs genom packningsmaterialet, vänd på materialet och slutför skärningen.
  • Slå ut bulthål med en hålslagare.
  • Lossa den övre tumskruven. Skjut pivotstolpsindikatorn till önskat ID. Dra åt den övre tumskruven.
  • Slutligen, gör ID färdig packning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?