Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Hex Locking Screw Grade 5 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB9UHN 2FB91

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Insexlåsskruv Grade 5 1/4-20 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UHN Modell: U01049.025.0075Korsreferens: 2FB91
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantslåsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Flänsdia.9 / 16 "
Grade5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypLåsfläns
Huvudets bredd3 / 8 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Insexlåsskruv Grade 5 1/4-20 X 3/4, 100PK
330SEK /packa