Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01049.037.0125 Insexlåsskruv Grade 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AB9UUG 2FE26

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 Insexlåsskruv Grade 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9UUG Modell: U01049.037.0125Korsreferens: 2FE26

Få det Maj 14, Tisdag
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
343SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantslåsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Flänsdia.13 / 16 "
Grade5
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypLåsfläns
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5706
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 Insexlåsskruv Grade 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK
343SEK /packa