Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01060.056.0450 Sexkantsskruv Klass 5 9/16-18 X 4-1/2, 5PK | AC9CTE 3FNW1

APPROVED VENDOR U01060.056.0450 Insexskruv, klass 5 9/16-18 X 4-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9CTE Modell: U01060.056.0450Korsreferens: 3FNW1 / 42HD61

Få det Maj 16, Torsdag
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet4.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7888
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0450 Insexskruv, klass 5 9/16-18 X 4-1/2, 5PK
198SEK /packa